手袋(天然ゴム/100枚) EA354BJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード68131116 品番EA354BJ-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610

食品衛生法に適合しているため、食品加工作業にも使用できます。
パウダー無。

仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):205●中指長さ(mm):82●厚み:0.14●材質:天然ゴムラテックス●入数:100枚●引き裂きに強い、着脱スムーズ加工 アズワン品番65-9251-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする