手袋(ニトリルゴム・パウダー無/50枚) EA354BJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード68131125 品番EA354BJ-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590

パウダー無。
手袋表面は特殊なエンボス加工により、細かい部品をつかみやすい。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):240●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):85●厚み:0.17●材質:ニトリルゴム●入数:50枚●着脱性を向上させて作業のストレスをより軽減できる●食品衛生法適合商品 アズワン品番65-9251-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする