アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
AZ-10530 長袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
名入れ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68131192
品番
AZ10530
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
サイズ
M
色
ホワイト
色番
001
仕様
左胸ポケット、袖口/リブ仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖Tシャツ
胸囲(cm)
100
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
着丈(cm)
72
アズワン品番
64-8978-67
生地
32/2天竺(テンジク) コーマ糸
名入れ
可
袖丈
長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。