手袋(ニトリルゴム・パウダー無/100枚) EA354GAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100双) 注文コード 68131220 品番 EA354GA-114
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,783
販売価格(税別)
2,530

取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使いきり手袋100枚入です。
食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
ニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。
伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
-使用上

仕様●サイズ:L●全長(mm):240●掌周り(mm):210●カラー:ブルー●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)●入数:100枚●用途:掃除、洗濯、園芸、調理、介護、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、石油・化学関連業、介護・福祉関連業など●厚み:約0.13mm●中指長さ(mm):83●左右兼用●パウダーフリータイプ●食品衛生法適合品 アズワン品番65-9251-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする