手袋(低発塵/ナイロン、ポリエステル・ポリウレタン) EA354GBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):72●厚み:0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:1双●滑止加工 注文コード68131247 品番EA354GB-11B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

半導体・精密部品、自動車工場で実績のある組立・検査、メンテ用の低発塵クリーン手袋です。
ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

仕様●サイズ:S●全長(mm):210●掌周り(mm):160●中指長さ(mm):72●厚み:0.7mm●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●用途:半導体・精密部品、機械工業、自動車工場等での組立・検査、メンテ用に●入数:1双●滑止加工 アズワン品番65-9251-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする