手袋(薄手・ナイロン、ポリエステル・天然ゴム/10双 EA354GDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10双) 注文コード68131299 品番EA354GD-2B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,542
販売価格(税別)
3,220

天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた背抜き手袋です。
特殊すべり止め加工により、高いすべり止め効果を発揮します。
天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。
手のひらに天然ゴムを薄くコーティングすることで、やわらかな使用感を実現。独自の湾曲形状で手にフィットし、細やかな指先作業にも使えます。
手のひらの天然ゴムコーティングに施された葉脈状の特殊加工が、高いスベリ止め効果を発揮します。

仕様●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●材質:樹脂部/天然ゴム 繊維部/ナイロン、ポリエステル、その他●厚み:1.1mm●入数:10双●カラー:パープル●用途:農業/清掃・サービス業/運輸・物流業/食品関連業/建築・設備メンテナンス業など アズワン品番65-9252-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする