手袋(中厚手・塩化ビニール/グリーン) EA354GFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 68131378 品番 EA354GF-44
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥341
販売価格(税別)
310

やわらかく使いやすい中厚手タイプです。
独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。
裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、ぬぎはめしやすくしています。
裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑えます。
指先から手のひらまで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
-使用上の注意- ・アレルギー反応等に

仕様●サイズ:L●全長(mm):310●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●カラー:グリーン●材質:樹脂部/塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤 繊維部/レーヨン、綿●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業など●厚み:約0.5mm アズワン品番65-9252-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする