手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68131405 品番EA354GJ-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,254
販売価格(税別)
1,140

高強度ポリエチレン糸を採用しています。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
-使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら

仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):67●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする