エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
手袋(ポリウレタンコーティング) EA354HDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68131457
品番
EA354HD-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥374
販売価格(税別)
¥
340
バスケットに入れる
伸縮性の高い袖口で着脱しやすい手袋です。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●厚み:0.3mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ポリエステル●13ゲージ●耐摩耗性に優れたシームレス手袋
アズワン品番
65-9253-05