AZ-10530 長袖Tシャツ(ポケット付)(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 レッド サイズLL 仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様 注文コード68131515 品番AZ10530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
この商品は色・サイズ・仕様など66種類から選べます 他の種類を見る
サイズLL レッド 色番009 仕様左胸ポケット、袖口/リブ仕様 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)108 混率(%)綿100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)76 生地32/2天竺(テンジク) コーマ糸 袖丈長袖
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする