ミニボールバルブ EA425BMシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68131536 品番EA425BM-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,881
販売価格(税別)
1,710

一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。
二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。
喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。

仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61 アズワン品番65-9253-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする