エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材フィッティング
ミニボールバルブ EA425BRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68131545
品番
EA425BR-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,652
販売価格(税別)
¥
3,320
バスケットに入れる
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。
簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様
●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番
65-9254-01