エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材フィッティング
ニードルバルブ(アングル/RoHS対応) EA426CMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68131597
品番
EA426CM-433
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの、小型ニードルバルブです。
最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。
仕様
●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):105●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9254-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.29MB)