エスコ
エスコの 研究関連用品・実験用必需品
エスコの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
エスコの 実験研究用配管材フィッティング
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68131615
品番
EA426CW-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,826
販売価格(税別)
¥
1,660
バスケットに入れる
一次側、二次側共にテーパー(PT)内ネジのタイプで、最もポピュラーな小型ニードルバルブです。
仕様
●取付ねじ(Rc):1/8"×1/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10〜80℃(凍結箇所を除く)●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR-70-1●重量(g):59●RoHS指令相当品
アズワン品番
65-9254-39
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.21MB)