ステンレス管(磨き) EA440Dシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68131658 品番EA440DK-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,148
販売価格(税別)
4,680
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外径(mm):9●肉厚(mm):1.0●全長:1m●入数:1●材質:SUS304●表面仕上げ:#400研磨 アズワン品番65-9254-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする