洗濯機用水栓(緊急止水弁付) EA468CFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68131710 品番EA468CF-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,380
販売価格(税別)
25,800
仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする