エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ容器(クリアー) EA508AFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68132315
品番
EA508AF-39B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。
仕様
●容量(mL):600●胴径(mm):83●高さ(mm):156●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:83mm●重量:130g●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-70