エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ容器(クリアー)Φ58.5x110mm/200mL EA508AF-37シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
68132324
品番
EA508AF-37B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,370
販売価格(税別)
¥
6,700
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。
仕様
●容量(mL):200●胴径(mm):58.5●高さ(mm):110●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:58mm●重量:70g●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-66