エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ容器(クリアー)Φ76.0x92mm/300mL EA508AF-41シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68132340
品番
EA508AF-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥347
販売価格(税別)
¥
315
バスケットに入れる
ふたは、ねじ式。
仕様
●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番
65-9260-71