EA508AF-48 広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ 68132349 EA508AF-48 広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ 68132349 EA508AF-48 広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ エスコ 68132349

広口ポリ容器(クリアー)Φ80x145mm/500mL EA508AF-48シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68132349 品番EA508AF-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付 アズワン品番65-9260-81

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする