エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
68132358
品番
EA508AT-322B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,710
販売価格(税別)
¥
16,100
バスケットに入れる
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様
●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番
65-9260-92