エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
68132376
品番
EA508AJ-9B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,764
販売価格(税別)
¥
5,240
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(L):2●胴径(mm):126●高さ(mm):245●入数:6個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:174g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-01