エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
68132385
品番
EA508AJ-10B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,240
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:6個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-03