エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68132394
品番
EA508AK-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥325
販売価格(税別)
¥
295
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮光性に優れています。
仕様
●容量(L):0.5●胴径(mm):81●高さ(mm):150●材質:ポリエチレン●フタ内径:44mm●重量:63g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-06