エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
遮光型広口ポリ容器 EA508AKシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68132410
品番
EA508AK-47
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
遮光性に優れています。
仕様
●容量(L):5●胴径(mm):170●高さ(mm):325●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:389.6g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9261-10