遮光型広口ポリ容器(取手付 EA508AKシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68132419 品番EA508AK-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,633
販売価格(税別)
6,030

遮光性に優れています。

仕様●容量(L):20●胴径(mm):305●高さ(mm):450●入数:1個●材質:本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)●フタ内径:99mm●重量:1489g●ふたは、ねじ式●中ぶた付●持ち運びに便利な取手付 アズワン品番65-9261-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする