広口ポリ容器(中蓋付)Φ99x100mm/470mL EA508AM-75シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68132428 品番EA508AM-75
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥512
販売価格(税別)
465

内部に突起がありません。
ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。

仕様●容量(mL):470●胴径(mm):99●高さ(mm):100●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:89mm●重量:124.3g●中ぶた付●ふたは、ねじ式 アズワン品番65-9261-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする