ポリタンク(赤/ノズル無)10L EA508AT-311シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68132455 品番EA508AT-311
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)

仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付 アズワン品番65-9261-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする