曜日別特売
EA521TF-17 やすり(超幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 68132498

EA521TF-17 やすり(超幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 68132498
EA521TF-17 やすり(超幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 68132498
EA521TF-17 やすり(超幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 68132498
EA521TF-17 やすり(超幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ エスコ 68132498

やすり(超幅広/半丸)6x160mm EA521TFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード68132498品番EA521TF-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,255
販売価格(税別)
2,050

角シャンクを採用することにより従来の丸シャンクでは実現出来なかった大きいサイズの替刃です。

仕様●全長:160mm●刃長:100mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(16×4.5)●対応本体:EA159SR-6●軸サイズ:6mm●超幅広アズワン品番65-9262-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする