EA521TF-108 やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ 68132550

EA521TF-108 やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ 68132550
EA521TF-108 やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ 68132550
EA521TF-108 やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ エスコ 68132550

やすり(クロムコーティング中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード68132550品番EA521TF-108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
耐錆・耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防ぎます。
切削粉のはく離性が特に優れ、やすりの目詰まり現象が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。

仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5●クロムコーティングアズワン品番65-9262-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする