クリップナット EA527CRシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 仕様●サイズ(mm):19.6×16.2●材質:S60C(ジオメット)●入数:10個●純正番号:90179-06127●重量:37.1g●ねじサイズ:6mm●主な使用箇所:トヨタ・ダイハツ車(フロントバンパー) 注文コード68132604 品番EA527CR-1
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●サイズ(mm):19.6×16.2●材質:S60C(ジオメット)●入数:10個●純正番号:90179-06127●重量:37.1g●ねじサイズ:6mm●主な使用箇所:トヨタ・ダイハツ車(フロントバンパー) アズワン品番65-9263-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする