エスコ
エスコの ナット
エスコの その他ナット
クリップナット EA527CRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
仕様
●サイズ(mm):26×16●材質:ばね鋼(ダクロ)●入数:10個●純正番号:01241-00113●重量:61.6g●ねじサイズ:6mm●主な使用箇所:ニッサン車(フロントバンパー)
注文コード
68132620
品番
EA527CR-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,499
販売価格(税別)
¥
4,090
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(mm):26×16●材質:ばね鋼(ダクロ)●入数:10個●純正番号:01241-00113●重量:61.6g●ねじサイズ:6mm●主な使用箇所:ニッサン車(フロントバンパー)
アズワン品番
65-9263-20