エスコ
エスコの 施設用家具・備品
エスコの 保管庫 施設用
エスコの 収納ケース・コンテナー
メンテナンスツールセット(自転車用) EA562WAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68132674
品番
EA562WA-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
ラチェットハンドルは手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様
●<セット内容>:10点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#2●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T25
アズワン品番
65-9264-18