エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68132744
品番
EA564KG-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●セット内容2点●サイズ:1.5mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付
アズワン品番
65-9264-51