エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 六角ドライバー/ボールポイントドライバー
[Hexagon]ドライバー(差替・手元六角 EA564KJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
●サイズ:1.5mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点
注文コード
68132805
品番
EA564KJ-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥968
販売価格(税別)
¥
880
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。
エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様
●サイズ:1.5mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点
アズワン品番
65-9264-68