エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの 測量用チョークライン
粉チョーク 300g EA581CAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68132875
品番
EA581CA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥622
販売価格(税別)
¥
565
バスケットに入れる
飛び散りにくく、線が引きやすい重質粉を使用しています。
密閉容器で湿度などによる粉チョークの変質を防ぎます。
マーキング線が付きやすく、消しやすいのも特徴です。
仕様
●内容量:300g●色:赤●サイズ:Φ60×195mm●重量:330g●材質:チョーク/炭酸カルシウム ボトル/PP
アズワン品番
65-9266-39