雨の日墨汁 180mL EA581DAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PSS-180●内容量:180ml●色:朱色●サイズ:163×57×34mm●重量:250g●材質:顔料/有機朱顔料●用途:墨つぼ用 注文コード68132884 品番EA581DA-72
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,815
販売価格(税別)
1,650
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
塩分を含んでいません

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:PSS-180●内容量:180ml●色:朱色●サイズ:163×57×34mm●重量:250g●材質:顔料/有機朱顔料●用途:墨つぼ用 アズワン品番65-9266-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墨打器/墨差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする