エスコ
エスコの 水平器・水準器・墨出器
エスコの 墨打器/墨差し
エスコの 測量用チョークライン
かるこ EA581DCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68132918
品番
EA581DC-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
巻取り時に針がかるこ本体に自動的に収納されます。
仕様
●サイズ:20(W)×15(D)×55(H)mm●重量:5g●材質:本体/ABS樹脂、針/鉄●適合商品:墨つぼ全般、チョークライン全般●スライドボタン付
アズワン品番
65-9266-53