リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●全長:225mm●刃幅:15mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄 注文コード68132945 品番EA589XH-215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,465
販売価格(税別)
3,150
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。

仕様●全長:225mm●刃幅:15mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄 アズワン品番65-9266-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする