エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ EA614WGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68132970
品番
EA614WG-5.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,376
販売価格(税別)
¥
2,160
バスケットに入れる
スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
仕様
●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6003Joker●サイズ(mm):5.5●全長(mm):105●重量(g):37●材質:クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)●15°タイプ●12ポイント
アズワン品番
65-9267-53