[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68132979 品番EA617AV-103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,850
販売価格(税別)
13,500

ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。

仕様●サイズ(インチ):1-1/4●外径(mm):45.2●全長(mm):60.3●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ アズワン品番65-9267-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする