ポリエチレン糸(高強度/オレンジ) EA628AVシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード68133049 品番EA628AV-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,432
販売価格(税別)
3,120

使い勝手を重視して幅広いラインナップを用意した定番シリーズ。
パワープロが、耐摩耗性能をパワーアップさせて再登場。
独自の加工技術「EBT製法」採用。強い直進性と低伸度を実現しました。
優れた耐摩耗性能SPECTRAR原糸採用。根ずれ・オマツリなど「糸擦れ」に強い。

仕様●サイズ(号数):1.0号●径(mm):0.17●全長(m):200●引張強度(kg):9.1●材質:PE(ポリエチレン)●カラー:オレンジ●重量(g):約100 アズワン品番65-9268-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする