エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの ビニロンロープ
綿ロープ EA628MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●ロープサイズ:Φ3mm×10m●引張強度:0.39kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:細●3つ打ち
注文コード
68133076
品番
EA628MG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥424
販売価格(税別)
¥
385
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。
やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。
化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
仕様
●ロープサイズ:Φ3mm×10m●引張強度:0.39kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:細●3つ打ち
アズワン品番
65-9268-87