エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPひも
PPロープ EA628PRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●径:Φ5mm●長さ:10m●色:赤●材質:ポリプロピレン●3打ち
注文コード
68133155
品番
EA628PR-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様
●径:Φ5mm●長さ:10m●色:赤●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番
65-9269-31