エスコ
エスコの 金型用部品、位置決め部品
エスコの クランピング冶具
エスコの クランプユニット
ステップクランプ EA637CBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68133250
品番
EA637CB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,158
販売価格(税別)
¥
3,780
バスケットに入れる
ステップブロックとの併用に。
ステップブロックと組み合わせて使用できます。
仕様
●適合ねじ:M8●サイズ:A/12mm、B/25mm、C/60mm、D/13mm、E/22mm●材質:焼入鋼(耐摩耗仕上)●重量:100g
アズワン品番
65-9270-03