エスコ
エスコの 電気測定
エスコの 絶縁抵抗計(メガー)
エスコの アナログ絶縁抵抗計
替ヒューズ(2個)[EA707BB-7A用] EA707BBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68133320
品番
EA707BB-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:250V●定格電流:20A●サイズ:Φ5.2×20mm●重量:約1.5g●材質:ガラス●入数:2個●【EA707BB-7A用】替ヒューズ
アズワン品番
65-9272-12