仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15〜1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9% rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度/±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0% rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600/2000A(10〜1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3% rdg.±0.3A(a
アズワン品番65-9272-33