検相器 EA711シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68133347 品番EA711-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥133,100
販売価格(税別)
121,000

非接触式で被覆電線の上から険相できます。ディスプレイに相順・接地相・三相電圧値を同時に表示します。ワイヤレスアダプタを装着するとBluetooth無線通信が可能になります。

仕様●検相表示:(正相)/画面POS表示+黄緑色バックライト、断続ブザー音(逆相)/画面REV表示+赤色バックライト、連続ブザー音(その他)/欠相予測、接地相予測●電源:単3電池×4本(付属)●サイズ:本体/84(W)×46(D)×146(H)mm ケーブル長/0.5m●重量:590g●使用電圧範囲:三相AC90V〜520V●使用周波数範囲:45Hz〜66Hz●防じん・防水性:本体(電圧センサ部を除く)/IP54(EN 60529)●ホールド機能、電池チェック、オートパワーオフ●携帯ケース付●ワイドタイプ、I アズワン品番65-9272-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする