メジャー 25mmx5.0m EA720JJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:RSFG7LM2550●全長:5m●幅:25mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●重量(g):360●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内 注文コード68133365 品番EA720JJ-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,093
販売価格(税別)
4,630
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

JIS1級品。両面目盛付。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ネオジ磁石(保持力900g)付爪 マグ爪。プロテクター付3点カシメ爪。フックガードバンパー。ショックアブソーバー付。セフコンベベルトホルダー(SF-HLD-R)付。プロテクター付3点カシメ爪。衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用。ストラップ付。コンべが回転!引っかからない回転式。弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ&磁石付爪仕様コンベックス。落下防止ホルダー(回転式)。当たっても、ぶつかっても本体が回転するので体への衝撃が軽く、

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:RSFG7LM2550●全長:5m●幅:25mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●重量(g):360●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内 アズワン品番65-9273-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする