メジャー EA720JNシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68133374 品番EA720JN-375
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,952
販売価格(税別)
6,320

注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
JIS1級品。両面目盛付。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。爪飛び防止用プロテクター付。ネオジ磁石(保持力/約900g)付爪。フックガードバンパー。ショックアブソーバー付。一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。落下時の衝撃から守るダブルマグネット専用アーマードケース。吸着力が高く握りやすい新設計の縦長磁石。パイプなどにガッチリつく本体下面磁石仕様。クイックホルダー付。落下防止対応ストラップ付。ストッパー付。マグ爪。樹脂ガードカバー付。

仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CWM3S2575●全長:7.5m●幅:25mm●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、ケース/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。 アズワン品番65-9273-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする